Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzflasche aus Polyethylen (PE), Volumen 500 ml, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-255-926
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     255926
EAN/GTIN:
     4055661030985
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spritzflasche
Waschflasche
spritzflasche 500 ml
spritzflasche
Spritzflasche aus PE, 500 ml Volumen, 10 Stück
  • hergestellt aus langlebigem Polyeythylen, natur / durchscheinend
  • zum Aufbewahren, Abfüllen und Spenden von Flüssigkeiten
  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und sonstige Chemikalien
  • Lieferung komplett mit Spritzaufsatz und Steigrohr
Technische Daten:
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Volumen [l]: 0.5
  • Breite außen [mm]: 75
  • Höhe außen [mm]: 240
  • Durchmesser außen [mm]: 75
  • Farbe: transparent
  • Typ: Spritzflasche
  • Gewicht [kg]: 0,55
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Inhaltsmenge: 10
Weitere Informationen:
Breite Außen:
75 mm
Tiefe Außen:
135 mm
Höhe Außen:
240 mm
Durchmesser Außen:
75 mm
Volumen:
0.5 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Gewicht:
0,55 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffflasche, Flasche, Quetschflasche, Spritzflaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,907* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,23*
€ 49,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,50*
€ 48,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,45*
€ 44,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,25*
€ 43,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,45*
€ 42,19
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,07*
€ 34,59
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
246187
ab € 76,56*
Zubehör
k.A.
158019
ab € 64,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.