Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Flasche mit Pumpeinheit und Auslaufschlauch mit Aluminiumspitze, 1 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-255-930
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     255930
EAN/GTIN:
     4055661031029
Suchbegriffe:
Auslaufschlauch
PE-Flasche mit Pumpeinheit und flexiblen Auslaufschlauch mit Aluminiumspitze, 1 Liter Volumen
  • zum präzisen Dosieren von Flüssigkeiten
  • durch den flexiblen Schlauch mit Aluminiumspitze auch für schwer zugängliche Bereiche geeignet
Technische Daten:
  • Version: Öler
  • Tiefe außen [mm]: 110
  • Breite außen [mm]: 95
  • Höhe außen [mm]: 310
  • Durchmesser außen [mm]: 95
  • Volumen [l]: 1
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: transparent
  • Werkstoff 2: Aluminium
  • Gewicht [kg]: 0,21
Weitere Informationen:
Breite Außen:
95 mm
Tiefe Außen:
110 mm
Höhe Außen:
310 mm
Durchmesser Außen:
95 mm
Volumen:
1 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Gewicht:
0,21 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Flasche, Pump-Flasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.