| |
|
| Artikel-Nr.: 420BLB-256-709 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 256709 EAN/GTIN: 4067722026875 |
| | |
|
| | |
| Bürkle Quecksilber-Aufsammler zur Aufnahme verschütteten Quecksilbers, Dose mit Schaumstoffeinlage - speziell zur Aufnahme von verschüttetem Quecksilber (bis zu 100 ml)
- bestehend aus einer Dose mit einer im Schraubdeckel eingeklebten Spezial-Schaumstoffeinlage
- Drückt man die Schaumstoffeinlage leicht auf verschüttetes Quecksilber, öffnen sich deren Poren und saugen die Quecksilberkügelchen auf
- Beim Zuschrauben des Deckels lösen sich die Kügelchen und fallen durch die perforierte Trennscheibe in die Dose
Technische Daten: - Format: Zubehör
- Breite außen [mm]: 104
- Tiefe außen [mm]: 104
- Höhe außen [mm]: 42
Weitere Informationen: | | Breite Außen: | 104 mm | Tiefe Außen: | 104 mm | Höhe Außen: | 42 mm | Gewicht: | 0,08 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Quecksilber Aufsammler, Granulat, Chemikalienbindemittel, Universalbinder, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindevlies, Bindemittel, Streumittel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 23,98* | € 33,14* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 21,40* | € 34,27* | | | | Lager 420 | | | | | | Frei Haus | ab € 25,54* | € 34,89* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 25,11* | € 37,02* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 25,17* | € 37,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 420 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 25,54* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 420 | | Versand: Lager 420 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|