Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager- und Dosierbehälter aus Polyethylen (PE), 2400 Liter, natur-transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-256-914
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     256914
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosier-Behälter
Dosierbehälter
Dosierkannen
Fallwasserbehälter
Lager- und Dosierbehälter aus Polyethylen (PE), 2400 Liter Volumen, natur-transparent
  • Behälter aus lebensmittelechtem, UV-stabilisiertem Polyethylen (LLD-PE)
  • ausgerüstet mit großzügiger Montagebrücke zur individuellen Befestigung von Pumpen, Rührwerken etc
  • für Flüssigkeiten mit einer Dichte von max. 1,6 g/cm³
  • mit großer, exzentrischer Öffnung DN 380 zum einfachen Befüllen
  • in natur-transparent, mit Volumenskala, so dass der Füllstand jederzeit erkennbar ist
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 2400
  • Farbe: transparent
  • Höhe außen [mm]: 2005
  • Durchmesser außen [mm]: 1310
  • Werkstoff: LLDPE
  • Zulassung: Lebensmittelechtheit
  • Gewicht [kg]: 65
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
2005 mm
Durchmesser Außen:
1310 mm
Volumen:
2400 l
Werkstoff:
LLDPE
Materialstärke:
8 mm
Farbe:
transparent
Gewicht:
65 kg
Weitere Suchbegriffe: Fallwasserdosierbehälter, dosierbehälter, Lagerbehälter aus PE, Dosierbehälter aus PE, Lagerbehälter aus Kunststoff, Dosierbehälter aus Kunststoff, Lagerbehälter Polyethylen, Dosierbeghälter Polyethylen, Sicherheits-Behälter, Sicherheitsbehälter aus Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.209,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.385,79*
€ 1.649,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.381,51*
€ 1.644,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.323,44*
€ 1.574,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.276,78*
€ 1.519,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.209,18*
€ 1.438,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
256919
ab € 358,11*
Zubehör
k.A.
256957
ab € 1.655,51*
Zubehör
k.A.
256949
ab € 638,16*
Zubehör
k.A.
256963
ab € 430,43*
Zubehör
k.A.
256920
ab € 52,37*
Zubehör
k.A.
256921
ab € 56,04*
Zubehör
k.A.
256922
ab € 61,49*
Zubehör
k.A.
256923
ab € 65,93*
Zubehör
k.A.
256924
ab € 73,44*
Zubehör
k.A.
256925
ab € 91,06*
Zubehör
k.A.
256940
ab € 149,31*
Zubehör
k.A.
256941
ab € 164,85*
Zubehör
k.A.
256932
ab € 58,00*
Zubehör
k.A.
256942
ab € 219,50*
Zubehör
k.A.
256933
ab € 55,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.