Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Vorschweißbund mit PP-Losflansch mit Stahleinlage, DN 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-256-938
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     256938
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bundbuchse Rohrleitung Thermoplast
Los Flansch
Lose Flansche
Losflansch
PE-Vorschweißbund mit PP-Losflansch mit Stahleinlage, DN 65
  • Nennweite DN 65
  • Durchmesser 75 mm
  • Außendurchmesser 185 mm
  • mit gerillter Dichtfläche für Flachdichtungen
Technische Daten:
  • Farbe: schwarz
  • Typ: PE-Vorschweißbunde mit PP-Losflansch mit Stahleinlage
  • Werkstoff: PE
  • Länge außen [mm]: 185
  • Durchmesser außen [mm]: 75
  • Nennweite DN: 65
  • Gewicht [kg]: 0,5
Weitere Informationen:
Länge Außen:
185 mm
Durchmesser Außen:
75 mm
Durchmesser Innen:
65 mm
Werkstoff:
PE
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,5 kg
Weitere Suchbegriffe: losflansch dn 65, los flansch, Vorschweißbund Kunststoff, Flansch Kunststoff, Gewindeflansch, Vorschweißflansch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,48*
€ 158,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,67*
€ 157,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,73*
€ 153,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,56*
€ 152,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,31*
€ 127,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
256940
ab € 149,73*
Ähnlich
k.A.
256941
ab € 165,98*
Ähnlich
k.A.
256932
ab € 57,97*
Ähnlich
k.A.
256942
ab € 221,22*
Ähnlich
k.A.
256933
ab € 55,50*
Ähnlich
k.A.
256943
ab € 275,10*
Ähnlich
k.A.
256944
ab € 299,22*
Ähnlich
k.A.
256934
ab € 66,23*
Ähnlich
k.A.
256935
ab € 68,70*
Ähnlich
k.A.
256936
ab € 89,30*
Ähnlich
k.A.
256937
ab € 94,07*
Ähnlich
k.A.
256939
ab € 122,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.