Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podestleiter Vario kompakt aus Aluminium, mit großer Plattform, 10 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-257-495
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     257495
EAN/GTIN:
     4009199833167
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Podestleiter Vario kompakt, Aluminium mit großer Plattform, 10 Stufen, inkl. Plattform
  • Große Plattform 650 x 600 mm mit geriefter Oberfläche
  • Verschiedene Traversenlängen und Ballastierungen ermöglichen das sichere Erreichen von großen Arbeitshöhen bei geringer Grundfläche
  • geriffelte, 80 mm tiefe Stufen für sicheren Aufstieg
  • mit beidseitigem Handlauf und dreiseitigem Plattformgeländer
  • Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Zwei Rollen ermöglichen das Verfahren
  • Lieferung erfolgt in vormontierten Baugruppen
  • gem. EN 131-7
Technische Daten:
  • Werkstoff: Aluminium
  • Norm(en): DIN EN 131
  • Anzahl Stufen/Sprossen: 10
  • Länge außen [mm]: 1840
  • Breite außen [mm]: 1440
  • Arbeitshöhe A [m]: 4,35
  • Arbeitshöhe B [m]: 2,35
  • Arbeitshöhe C [m]: 3,4
  • Arbeitshöhe D [m]: 3,4
  • Maße Plattform B x T [mm]: 650 x 600
  • Traglast gesamt [kg]: 150
  • Gewicht [kg]: 52
  • Marke: KRAUSE
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1840 mm
Breite Außen:
1440 mm
Traglast gesamt:
150 kg
Werkstoff:
Aluminium
Gewicht:
52 kg
Weitere Suchbegriffe: Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, alu-stehleiter krause, alu stehleiter, Podesttreppe, Klapptreppe, Klapptritt, Sicherheitsleiter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.131,62*
€ 1.272,07*
16 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.172,92*
€ 1.315,27*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.244,31*
€ 1.392,75*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.298,05*
€ 1.451,38*
19 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.264,94*
€ 1.461,7057*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.451,38*
€ 1.727,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.443,18*
€ 1.717,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.383,61*
€ 1.646,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.343,19*
€ 1.598,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.298,05*
€ 1.544,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.