Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podestleiter Vario kompakt aus Aluminium, mit großer Plattform, 10 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-257-497
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     257497
EAN/GTIN:
     4009199833358
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Podestleiter Vario kompakt, Aluminium mit großer XXL-Plattform, 10 Stufen
  • Große Plattform 650 x 600 mm mit geriefter Oberfläche
  • Verschiedene Traversenlängen und Ballastierungen ermöglichen das sichere Erreichen von großen Arbeitshöhen bei geringer Grundfläche
  • geriffelte, 80 mm tiefe Stufen für sicheren Aufstieg
  • mit beidseitigem Handlauf und dreiseitigem Plattformgeländer
  • Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Zwei Rollen ermöglichen das Verfahren
  • Lieferung erfolgt in vormontierten Baugruppen
  • gem. EN 131-7
Technische Daten:
  • Werkstoff: Aluminium
  • Norm(en): DIN EN 131
  • Anzahl Stufen/Sprossen: 10
  • Länge außen [mm]: 1840
  • Breite außen [mm]: 2070
  • Arbeitshöhe A [m]: 4,35
  • Arbeitshöhe B [m]: 2,35
  • Arbeitshöhe C [m]: 3,4
  • Arbeitshöhe D [m]: 3,4
  • Maße Plattform B x T [mm]: 650 x 600
  • Traglast gesamt [kg]: 150
  • Gewicht [kg]: 52
  • Marke: KRAUSE
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1840 mm
Breite Außen:
2070 mm
Traglast gesamt:
150 kg
Werkstoff:
Aluminium
Gewicht:
52 kg
Weitere Suchbegriffe: Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, alu-stehleiter 10 sprossen, alu stehleiter, plattformleiter 10 stufen, Podesttreppe, Klapptreppe, Klapptritt, Sicherheitsleiter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 983,34*
€ 1.094,01*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.047,73*
€ 1.166,10*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.085,88*
€ 1.211,30*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.116,96*
€ 1.244,57*
28 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.103,80*
€ 1.267,7878*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.244,57*
€ 1.481,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.241,29*
€ 1.477,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.191,94*
€ 1.418,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.157,54*
€ 1.377,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.116,96*
€ 1.329,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.