Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Laborbekleidung
>
Augenschutz
>
UV-Schutzbrille
>
Artikel
3M Schutzbrille SecureFit 200, gelb, Polycarbonat-Scheibe, SF203AF
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-259-074
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
259074
EAN/GTIN:
4046719735136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
3M Schutzbrille SecureFit 200, gelb, Polycarbonat-Scheibe, SF203AF
flexible Schutzbrille aus rahmenlosen Gläsern
spezielle Bügelkonstruktion für druckfreien Tragekomfort
passt sich unterschiedlichen Kopfformen an
sicherer und bequemer Sitz, auch bei intensiven Bewegungen
sehr leicht (nur 18 g)
flache, breite Bügel für zusätzlichen Schutz der seitlichen Augenpartien
Polycarbonatscheibe, UV-Schutz
gemäß EN 166
Technische Daten:
Marke: 3M
Gewicht [kg]: 0,018
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,018 kg
... >
Arbeitssicherheit
>
Persönliche Schutzausrüstung
>
Schutzbrillen
Weitere Suchbegriffe:
Bügelschutzbrille
,
Einscheibenbrille
,
Gestellbrille
,
Laborschutzbrille
,
Mehrzweckschutzbrille
,
Schutzbrille
,
Schutzbrillen
,
Sicherheitsbrille
,
Universalschutzbrille
,
UV-Schutzbrille
,
schutzbrille 3 m en166
,
arbeitsschutzbrille
,
arbeitsschutzbrille en 166
,
Sicherheitsbrillen
,
Augenschutz
,
3M Augenschutz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,18*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M Schutzbrille SecureFit 200, grau, Polycarbonat-Scheibe, SF202AF
3M
259073
ab € 9,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen