Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Schutzbrille SecureFit 400, grau, Polycarbonat-Scheibe, SF402AF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-259-076
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     259076
EAN/GTIN:
     4046719899333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
3M Schutzbrille SecureFit 400, grau, Polycarbonat-Scheibe, SF402AF
  • flexible, sehr komfortable Schutzbrille aus rahmenlosen Gläsern
  • einstellbare Nasenpads und Bügel mit weicher Polsterung für hohen Komfort und sicheren Halt
  • spezielle Bügelkonstruktion für druckfreien Tragekomfort
  • passt sich unterschiedlichen Kopfformen an
  • sicherer und bequemer Sitz, auch bei intensiven Bewegungen
  • sehr leicht (nur 19 g)
  • flache, breite Bügel für zusätzlichen Schutz der seitlichen Augenpartien
  • Polycarbonatscheibe, UV-Schutz
  • gemäß EN 166
Technische Daten:
  • Marke: 3M
  • Gewicht [kg]: 0,019
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,019 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 9,92*
€ 14,89*
1
€ 4,95*
ab € 10,06*
€ 15,08*
1
€ 4,95*
ab € 10,06*
€ 15,08*
9 Tage
30
2
€ 7,90*
ab € 14,62*
€ 20,35*
1
€ 3,50*
ab € 22,84*
€ 31,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
SF403AF
ab € 6,01*
Ähnlich
3M
UU001467842
ab € 5,38*
Ähnlich
3M
UU001467883
ab € 10,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.