Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notduschen-Prüfwagen, für Notduschen-Funktionsprüfung, 30 Liter Volumen, mobil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-259-442
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     259442
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Duschtester
Notduschen-Prüfwagen
duschtester
Notduschen-Prüfwagen, für Notduschen-Funktionsprüfung, 30 Liter Volumen, mobil
  • Notduschen-Prüfwagen zur Funktionsprüfung von Notduschen
  • fahrbarer, mit 4 Rollen ausgestatteter Auffangbehälter aus Kunststoff, 30 Liter Volumen
  • zwei in den Behälter integrierte Griffmulden
  • eine Ablassschraube zur Entleerung z. B. über einem Bodenablauf
  • Trichter aus Kunststoff, Ø 440 mm, Höhe 160 mm
  • Auffang- und Gesamthöhe 2100 mm
  • Aluminiumrohr, Ø 47 mm, steckbar, nicht ausziehbar
  • 3-teilig zerlegbar für platzsparende Lagerung
  • Gesamtgewicht 7 kg
Technische Daten:
  • Farbe: schwarz
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Breite außen [mm]: 440
  • Tiefe außen [mm]: 440
  • Höhe außen [mm]: 2100
  • Gewicht [kg]: 6
Weitere Informationen:
Breite Außen:
440 mm
Tiefe Außen:
440 mm
Höhe Außen:
2100 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Notduschen, Körperduschen, Augenduschen, Notduschen Funktionsprüfung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,86*
€ 306,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,01*
€ 305,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,17*
€ 290,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,72*
€ 278,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,77*
€ 252,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.