Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trocknungsgerät Elma Dry 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-259-651
Hersteller:
     Elma
Herst.-Nr.:
     259651
EAN/GTIN:
     4250004103740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trocknungsgerät für Elmadry
Ultraschallreiniger
Ultraschallbad
Trockner
Trocknungsgerät Elma Dry 300
  • ideal zur Trocknung nach der Reinigung im Ultraschallbad: die gereinigten Teile werden zunächst im Korb abgespült und dann einfach und bequem im Elma Dry getrocknet
  • für den Einsatz in Produktion, Werkstatt und Service
  • mit Kalt- und Warmluftgebläse (70°C), auch für die schonende Trocknung sensibler Teile geeignet
  • im Kaltluftbetrieb können die Teile zusätzlich schnell auf Raumtemperatur abgekühlt werden
  • inklusive Deckel: - Lüftungsschlitze erzeugen maximale Luftturbulenzen um das Trocknungsgut, die die feuchte Luft nach außen leiten, - reduziert den Energieverbrauch, - dient auch als Ablagegitter
  • inklusive auswechselbarem Staubfilter an der Bodenunterseite, verhindert eine Neuverschmutzung der gereinigten Teile über Staub in der Raumluft (Filterfeinheit 33ppi)
  • sehr anwendersicher und materialschonend dank Sicherheitsabschaltung bei Erreichen der Grenztemperatur
  • Gehäuse aus Edelstahl, tropfwassergeschützt
  • eine perforierte Silikonmatte (Zubehör) kann in den Korb gelegt werden, um ein Verkratzen des Trocknungsgutes zu verhindern
  • einfache Bedienung über einen Kippschalter mit drei Positionen: Warmluft, Kaltluft, Aus
  • Aufheizzeit: ca. 15 Minuten
  • Bitte Korbeinsatz separat bestellen
Technische Daten:
  • Typ: Trocknungsgerät Elma Dry
  • Anwendung: Trocknungsgerät
  • Maße außen B x T x H [mm]: 568 x 347 x 322
  • Beckenabmessungen B x T x H [mm]: 475 x 270 x 195
  • Maschenweite: 2 x 0,63 mm
  • Maximale Beladung [kg]: 12
  • Nennspannung [V]: 230
  • Leistung [W]: 1140
  • Heizleistung [W]: 1100
  • Maximale Luftleistung [m³/h]: 320
  • Betriebstemperatur [°C]: 70
  • Bestückung: 1 x Elma Dry Trocknungsgerät, 1 x Deckel, 1 x Netzkabel mit Kaltgeräteanschluss (2 m Länge), 1 x Bedienungsanleitung
  • Gewicht [kg]: 11,204
  • Marke: Elma
Weitere Informationen:
Länge Außen:
347 mm
Breite Außen:
568 mm
Tiefe Außen:
347 mm
Höhe Außen:
322 mm
Volumen:
20.6 l
Leistung:
1140 W
Gewicht:
11,204 kg
Weitere Suchbegriffe: Elma Dry, TD 300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 997,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.126,14*
€ 1.340,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.118,86*
€ 1.331,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.073,22*
€ 1.277,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.040,95*
€ 1.238,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 997,16*
€ 1.186,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
306416
ab € 218,28*
Zubehör
Elma
259653
ab € 46,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.