Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Katastrophenschutz
>
Atemschutz
>
Feinstaubmaske
>
FFP3
>
Artikel
MSA Atemschutzmaske Affinity 2131, FFP3 NR D, mit Ausatemventil, 15 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-259-955
Hersteller:
MSA
Herst.-Nr.:
259955
EAN/GTIN:
4032792356238
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken
MSA Atemschutzmaske Affinity 2131, FFP3 NR D, faltbar, mit Ausatemventil, VE = 15 Stück
gemäß EN 149:2001 + A1:2009
leichte und dünne, faltbare Feinstaubfiltermaske
komfortabler Sitz auch bei längeren Tragezeiten
flaches Profil mit vertikaler Faltung, z.B. für den Einsatz unter Schweißhelmen oder auf engem Raum
vorgeformter, anpassbarer Nasenbügel für ergonomischen Sitz und bessere Abdichtung
elastisches Kopfband
innere Dichtlippe für noch besseren Dichtsitz
Farbkennzeichnung zur schnellen Identifikation der Schutzklasse
hygienische Einzelverpackung
Kopfband individuell verstellbar, für einfacheres Anlegen und Abnehmen der Maske
innere Dichtlippe für einen noch besseren Dichtsitz
wiederverwendbar
Technische Daten:
Maskentyp: Halbmaske - Einweg
Ausstattung: Faltmaske mit Ventil
Marke: MSA
Filterklasse: FFP 3 NR D
Anwendungsbereich: Schutz gegen Partikel bis zum 30-fachen des Grenzwertes
Verpackungseinheit (VE): 15 Stück
Gewicht [kg]: 0,02
Weitere Informationen:
Breite Außen:
150 mm
Tiefe Außen:
160 mm
Höhe Außen:
10 mm
Gewicht:
0,02 kg
... >
Arbeitssicherheit
>
Persönliche Schutzausrüstung
>
Atemschutz
Weitere Suchbegriffe:
Feinstaubmaske
,
Filtrierende Halbmaske
,
Partikelfiltrierende Halbmaske
,
Staubmaske
,
Atemschutzmaske FFP3
,
FFP-3
,
FFP3
,
FFP3 Atemschutzmaske
,
FFP3 Feinstaubmaske
,
FFP3 Maske
,
FFP3-Masken
,
Feinstaubmaske FFP3
,
feinstaubmasken ffp3
,
einweg halbmaske
,
filtrierende halbmaske ausatemventil
,
Atemschutzmaske
,
FFP Masken
,
Feinstaubmasken
,
Geruchsschutzmasken
,
Partikelfiltermasken
,
MSA Atemschutz
,
Maske
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 302
8 Tage
75
15
€ 5,95*
ab € 3,44467*
€ 4,50467*
Lager 420
14 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 3,69534*
€ 4,79534*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 4,79534*
€ 5,70645
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,74534*
€ 5,64695
pro Stück
ab 75 Stück
€ 4,50534*
€ 5,36135
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,41534*
€ 5,25425
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,19534*
€ 4,99245
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 3,69534*
€ 4,39745
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück (
entspricht € 71,9301* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Secu Box Mini 23,6x12x12 cm blau
GEBRA
4105100
€ 21,27*
Zubehör
Secu Box Mini 23,6x12x12 cm transparent
GEBRA
4105200
€ 25,24*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.