Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moldex Einweg-Halbmaske CompactMask 5330, FFABE1P3 R D, EN 405, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-259-995
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     259995
EAN/GTIN:
     4019444009254
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Moldex Einweg-Halbmaske CompactMask 5330, grau, Schutzstufe FFABE1P3 R D, EN 405, VE = 10 Stück
  • gemäß EN 405
  • kompakte Einweg-Halbmaske mit integrierten Filtern
  • wartungsfrei und sofort einsatzbereit
  • großes Sichtfeld, maximale Bewegungsfreiheit
  • sehr leicht, hoher Tragekomfort
  • passt sich automatisch der Gesichtsform an
  • geringer Atemwiderstand durch Faltfiltertechnologie
Technische Daten:
  • Version: Halbmaske - Einweg
  • Ausstattung: Halbmaske mit Filter
  • Marke: Moldex
  • Filterklasse: FFA1B1E1P3 R D
  • Anwendungsbereich: Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von >65°C, anorganische und saure Gase, Partikel P3
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,27
Weitere Informationen:
Breite Außen:
305 mm
Tiefe Außen:
100 mm
Höhe Außen:
325 mm
Gewicht:
0,27 kg
Weitere Suchbegriffe: atemschutz halbmaske, Atemschutzmasken, Halbmasken, Moldex Atemschutz, Maske
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 22,70*
€ 27,39*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 24,91*
€ 30,34*
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 25,54*
€ 30,74*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,57*
€ 31,17*
Lager 420
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 32,98*
€ 38,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 38,74*
€ 46,1006
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,27*
€ 44,3513
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,98*
€ 39,2462
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 387,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brady
223932
ab € 54,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.