Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsflaschen aus PVC, eckig, natur-transparent, 2000 ml, 6 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-261-416
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     261416
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
weithalsflasche
Weithalsflaschen aus PVC, eckig, natur-transparent, 2000 ml, 6 Stück
  • aus transparentem Polyvinylchlorid (PVC)
  • geeignet für die Lagerung, Verpackung und Probenahme von pastösen und festen Medien
  • mit schwarzem Schraubverschluss aus Polypropylen (PP) mit Alveolit-Dichtung
  • in platzsparender, quadratischer Form
  • einfaches Befüllen durch weite Halsöffnung
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 2
  • Werkstoff: PVC
  • Farbe: transparent
  • Breite außen [mm]: 122
  • Höhe außen [mm]: 190
  • Verpackungseinheit (VE): 6 Stück
  • Inhaltsmenge: 6
  • Gewicht [kg]: 1,044
Weitere Informationen:
Breite Außen:
122 mm
Tiefe Außen:
122 mm
Höhe Außen:
190 mm
Volumen:
2 l
Werkstoff:
PVC
Farbe:
transparent
Gewicht:
1,044 kg
Weitere Suchbegriffe: Weithalsflasche aus Kunststoff, Weithalsflasche aus PVC, PVC-Flasche, Kunststoffflasche, Schraubflasche, Vorratsflasche, Probenflasche, Lagerflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 7,56167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 62,01*
€ 73,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,87*
€ 72,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,17*
€ 66,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 54,52*
€ 64,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,10*
€ 63,19
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,37*
€ 53,99
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Semadeni
281976
ab € 57,08*
Ähnlich
k.A.
261415
ab € 72,81*
Ähnlich
k.A.
261413
ab € 49,41*
Ähnlich
Semadeni
281975
ab € 46,35*
Ähnlich
k.A.
261414
ab € 49,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.