Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knarrenkasten 3/4", 12-teilig, 36 - 60 mm, Sonderbronze, funkenfrei


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-262-869
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     262869
EAN/GTIN:
     4251456818961
Suchbegriffe:
Funkenfreie Knarrenkasten
Knarrenkasten Ex-Bereich
Knarrenkasten Ex-Zone
Ratsche
Knarrenkasten 3/4", 12-teilig, 36-60 mm, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen
  • Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leicht entzündlichen Dämpfen, Flüssigkeiten oder Stäuben, gemäß ATEX 1999/92/EG
  • Für alle Bereiche, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen
  • Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser
  • Zugelassen für Ex-Zonen 1, 21
  • aus Sonderbronze (Aluminium-Mehrstoff-Bronze)
Technische Daten:
  • Version: Knarrenkasten
  • Größe: 36-60 mm
  • Antrieb [Zoll]: 3/4"
  • Werkstoff: Sonderbronze
  • Einsatzbereich: Funkenfreie Werkzeuge für Ex-Zonen
  • Gewicht [kg]: 12,7
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Sonderbronze
Gewicht:
12,7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.152,42*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 2.345,74*
€ 2.791,43
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 2.316,57*
€ 2.756,72
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 2.225,00*
€ 2.647,75
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 2.176,59*
€ 2.590,14
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 2.152,42*
€ 2.561,38
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.