Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knarrenkasten 1", 24-teilig, 36 - 80 mm plus 1.1/2 - 3", Sonderbronze,funkenfrei


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-262-879
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     262879
EAN/GTIN:
     4251456820186
Suchbegriffe:
Funkenfreie Knarrenkasten
Knarrenkasten Ex-Bereich
Knarrenkasten Ex-Zone
Ratsche
Knarrenkasten 1", 24-teilig, 36 - 80 mm plus 1.1/2 - 3", Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen
  • Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leicht entzündlichen Dämpfen, Flüssigkeiten oder Stäuben, gemäß ATEX 1999/92/EG
  • Für alle Bereiche, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen
  • Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser
  • Zugelassen für Ex-Zonen 1, 21
  • aus Sonderbronze (Aluminium-Mehrstoff-Bronze)
Technische Daten:
  • Version: Knarrenkasten
  • Größe: 36-80 mm
  • Antrieb [Zoll]: 1"
  • Werkstoff: Sonderbronze
  • Oberfläche: sandgestrahlt
  • Einsatzbereich: Funkenfreie Werkzeuge für Ex-Zonen
  • Gewicht [kg]: 33,1
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Sonderbronze
Oberfläche:
sandgestrahlt
Gewicht:
33,1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.374,86*
  
Preis gilt ab 10 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 4.635,98*
€ 5.516,82
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 4.581,42*
€ 5.451,89
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 4.436,80*
€ 5.279,79
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 4.374,86*
€ 5.206,08
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.