Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Schlüsseltresor Key Safe 40 SB, für Schlüssellänge bis zu 11 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-263-544
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     263544
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlüsselsafe
Schlüsseltresor
schlüsseltresor
BURG-WÄCHTER Schlüsseltresor KeySafe 40 SB, für eine Schlüssellänge bis zu 11 cm
  • zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln und anderen Wertgegenständen
  • sehr widerstandsstarker Zinkdruckguss
  • 4-stellige, individuell einstellbare Zahlenkombination
  • 10.000 frei wählbare, zurücksetzbare Kombinationen
  • zur Wandmontage im Innen- oder geschützten Außenbereich, inkl. Befestigungsmaterial
  • 0-0-0-0 Auto-Stopp erleichtert die Öffnung bei schlechtem Licht
  • Zahlenrollen geschützt durch verschiebbare Schutzklappe
  • 24 Stunden Zugang für einen schnellen und einfachen Zugriff für wechselnde Personengruppen
Technische Daten:
  • Werkstoff: Zinkdruckguss
  • Farbe: schwarz
  • Maße außen B x T x H [mm]: 105 x 55 x 145
  • Gewicht [kg]: 0,7
Weitere Informationen:
Breite Außen:
105 mm
Tiefe Außen:
55 mm
Höhe Außen:
145 mm
Werkstoff:
Zinkdruckguss
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresore, KeySafe, Burg Wächter, Tresor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
263541
ab € 32,23*
Ähnlich
k.A.
263542
ab € 42,47*
Ähnlich
k.A.
263543
ab € 34,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.