Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschplatte GFK, medium, beige, 750 x 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-264-438
Hersteller:
     Melhose
Herst.-Nr.:
     264438
EAN/GTIN:
     4250971505820
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Platte
Antirutsch-Platte
anti-rutsch-platte 750x1000
anti rutsch platte
Antirutschplatte GFK, medium, beige, 750 x 1000 mm
  • können mit einem Diamantsägeblatt individuell zugeschnitten werden
  • hervorragende Rutschhemmung R 13 gem. BGR 181
  • zum Schrauben (individuelle Löcher bohren) oder zum Kleben
  • extrem hohe Abriebfestigkeit (ca. 5 Millionen Begehungen)
  • UV-stabil, korrosionsfest, nicht leitend
  • sofort belastbar, robustes und hartes Material mit geringem Flächengewicht
  • fester Halt auf glatten, feuchten oder durch Öl bzw. Fett verschmierten Untergründen
  • geeignet für Innen- und Außenbereiche
  • auch zur Sanierung von beschädigten Beton- oder Holzoberflächen
  • Fiberglasprofil aus glasfaserverstärktem Spezialkunststoff (GFK), Antirutschoberfläche aus Aluminiumoxid, Verbundmaterial Iso-Polyester Harz
Technische Daten:
  • Gewicht [kg]: 4,76
Weitere Informationen:
Breite Außen:
750 mm
Tiefe Außen:
1000 mm
Höhe Außen:
4 mm
Werkstoff:
GFK
Gewicht:
4,76 kg
Weitere Suchbegriffe: Treppenkantenschutz, treppenkantenprofil selbstklebend, treppenkantenschutz rutschfest, treppenkantenschutz selbstklebend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,95*
€ 163,10*
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 123,31*
€ 166,99*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,10*
€ 194,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,33*
€ 191,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,48*
€ 187,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,38*
€ 169,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,95*
€ 154,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mehlhose Antirutschprodukte
ZB520002
ab € 13,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.