Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 420
>
Handelsware
>
Zubehör
>
Artikel
Auslaufrohr mit flex. Ausguss, für Benzin, Durchmesser 20 mm, Bajonettverschluss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
420BLB-264-621
Hersteller:
Valpro
Herst.-Nr.:
264621
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgussstutzen
Auslauf für Kanister
Auslaufrohr
flexibles Auslaufrohr
Auslaufrohr mit flexiblem Ausguss, für Benzin, Stutzendurchmesser 20 mm, mit Bajonettverschluss
ermöglicht ein sauberes Befüllen von Benzintanks
flexibles Rohr aus verzinntem Metall
mit Entlüftungskanal für gleichmäßige Betankung
Rohrdurchmesser am Ausguss: 20 mm
mit internem Filter zum Schutz des Tanks vor Schmutz und Fremdkörpern
für Kraftstoffkanister mit Bajonettverschluss
Technische Daten:
Farbe: grün
Gewicht [kg]: 0,33
Weitere Informationen:
Durchmesser Außen:
20 mm
Farbe:
grün
Gewicht:
0,33 kg
... >
Lager 420
>
Handelsware
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
flexibler Auslaufstutzen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,25*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Auslaufrohr mit flex. Ausguss, für Benzin, Durchmesser 20 mm, Schraubverschluss
Valpro
264623
ab € 26,26*
Ähnlich
Auslaufrohr mit flex. Ausguss, für Diesel, Durchmesser 25 mm, Bajonettverschluss
Valpro
264622
ab € 24,84*
Ähnlich
Auslaufrohr mit flex. Ausguss, für Diesel, Durchmesser 25 mm, Schraubverschluss
Valpro
264624
ab € 26,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen