Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knarrenkasten 1/2", 12-teilig, 10 - 24 mm, Sonderbronze, funkenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-264-962
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     264962
EAN/GTIN:
     4251456817438
Suchbegriffe:
Funkenfreie Knarrenkasten
Knarrenkasten Ex-Bereich
Knarrenkasten Ex-Zone
Ratsche
Knarrenkasten 1/2", 12-teilig, 10-24 mm, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen
  • Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leicht entzündlichen Dämpfen, Flüssigkeiten oder Stäuben, gemäß ATEX 1999/92/EG
  • Für alle Bereiche, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen
  • Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser
  • Zugelassen für Ex-Zonen 1, 21
  • aus Sonderbronze (Aluminium-Mehrstoff-Bronze)
Technische Daten:
  • Version: Knarrenkasten
  • Größe: 10-24 mm
  • Antrieb [Zoll]: 1/2"
  • Werkstoff: Sonderbronze
  • Oberfläche: sandgestrahlt
  • Bestückung: Kunststoffkasten mit Knarre, Verlängerung 100mm, je 1x, Steckschlüssel 10/11/13/14/15/17/19/22/24 mm
  • Einsatzbereich: Funkenfreie Werkzeuge für Ex-Zonen
  • Gewicht [kg]: 2
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Sonderbronze
Oberfläche:
sandgestrahlt
Gewicht:
2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 827,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 945,74*
€ 1.125,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 933,87*
€ 1.111,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 899,32*
€ 1.070,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 870,55*
€ 1.035,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 827,07*
€ 984,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.