Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsfass aus PE, 120 Liter, mit Deckel, weiß/blau, nestbar, UN-Zulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-265-666
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     265666
EAN/GTIN:
     4055661032163
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrgutfass
Sicherheitsfass
Superweithalsfass
Weithals-Fass
Weithalsfass aus Polyethylen (PE), nestbar, 120 Liter, mit UN-Zulassung
  • Sparen Sie wertvollen Platz in Ihren Lager- und Produktionsräumen!
  • mit praktischem Schraubdeckel für schnelles Handling
  • wasserdampfdichter Verschluss zum Schutz des Inhalts
  • stabil und sicher stapelbar
  • UN-Kennzeichnung für feste Stoffe
  • lebensmittelrechtlich unbedenklich
  • aus hochwertigem Polyethylen (HDPE)
  • temperaturbeständig von -25 °C bis +70 °C
Technische Daten:
  • Zulassung / Zertifikat: UN (1H2/X100/Y150/Z150/S/..), Lebensmittelechtheit
  • Werkstoff: HDPE
  • Werkstoff Dichtung: EPDM
  • Farbe: weiß
  • Deckelfarbe: blau
  • Volumen [l]: 120
  • Maße Ø x H [mm]: 570 x 732
  • Gewicht [kg]: 6,55
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
732 mm
Durchmesser Außen:
570 mm
Volumen:
120 l
Werkstoff:
HDPE
Farbe:
weiß
Gewicht:
6,55 kg
Weitere Suchbegriffe: Weithalsfass, 120l gefahrgutfass, pe sicherheitsfass, superweithalsfass, Fass, Fässer, Kunststofffass, Kunststofffässer, Rundfass, Rundfässer, Weithalsfässer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,44*
€ 168,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,60*
€ 167,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,78*
€ 160,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,29*
€ 152,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,50*
€ 133,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
265667
ab € 124,04*
Ähnlich
CurTec
217397
ab € 43,49*
Ähnlich
CurTec
217399
ab € 49,09*
Ähnlich
CurTec
217400
ab € 60,42*
Ähnlich
CurTec
217401
ab € 66,50*
Ähnlich
k.A.
265665
ab € 72,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.