Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entsorgungs-Rollbehälter, Vorderwand klappbar, 724 x 815 x 1650 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-066
Herst.-Nr.:
     266066
EAN/GTIN:
     4260474947287
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Entsorgungs-Rollbehälter, Kunststoffplatte, 4-seitig, Vorderwand klappbar, 724 x 815 x 1650 mm
  • Rollcontainer mit stabiler Kunststoffplatte aus korrosionsbeständigem HDPE, enzianblau
  • ideal als Entsorgungscontainer (z.B für Müllsäcke) geeignet
  • Gitterwände galvanisch blau verzinkt
  • robuste Rohr-Konstruktion Ø 22 mm, Traglast: 500 kg
  • mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Polypropylen, ø 108 mm, Lenkrollen mit Feststeller
  • geschlossene Version mit 2 Seitenwänden, Rückwand und 1 Vorderwand, schwenkbar und halb klappbar
Technische Daten:
  • Version: Rollbehälter
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Oberfläche: verzinkt
  • Maße Plattform B x T [mm]: 660 x 745
  • Traglast gesamt [kg]: 500
  • Maße außen B x T x H [mm]: 815 x 724 x 1650
  • Durchmesser Rolle [mm]: 108
  • Etagenhöhe 1 [mm]: 230
  • Etagenhöhe 3 [mm]: 1560
  • Gewicht [kg]: 39,9
  • Fahrwerk/Ausstattung: 4 Lenkrollen
Weitere Informationen:
Breite Außen:
815 mm
Tiefe Außen:
724 mm
Höhe Außen:
1650 mm
Traglast gesamt:
500 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
39,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollbehälter, dreiwandwagen, Transportgeräte, Transportwagen, Kommissionierwagen, Logistikwagen, Roll-behälter, rollbare Behälter, Rollboxen, Rollwagen, Gitterwandwagen, ESB
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 309,15*
€ 364,88*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 309,91*
€ 364,91*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,29*
€ 375,85*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,85*
€ 447,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,72*
€ 442,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,29*
€ 426,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,20*
€ 414,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,29*
€ 379,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
000000E459945
ab € 13,64*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZBH660710F2
ab € 29,74*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZBD725ADLC004
ab € 23,46*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
266067
ab € 13,73*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ab € 8,52*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
266068
ab € 13,71*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
266069
ab € 13,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.