Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrollbehälter, 3 Drahtgitterwände, 950 x 1350 mm, für Europalette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-088
Herst.-Nr.:
     266088
EAN/GTIN:
     4260316447715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Stahlrollbehälter für Europalette, 3 Drahtgitterwände, 950 x 1350 x 1820 mm, Feststeller
  • Stahlrollbehälter für Euro-Palette innen, mit Fahrrahmen aus stabilem Rechteckrohr und Drahtgitterwänden
  • Aufbauten in robuster Rohr-Konstruktion Ø 22 mm, Traglast: 800 kg
  • galvanisch blau verzinkt
  • mit 4 Lenkrollen aus Alu-Elastik grau, ø 125 mm, 2 Rollen mit Feststellern
  • 1-seitig offene Version mit 2 Seitenwänden und 1 Rückwand
  • Nutzhöhe 1605 mm, Drahtmaschung: 50 x 50 mm
  • geeignete Zwischenböden siehe Zubehör
Technische Daten:
  • Version: Rollbehälter
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: verzinkt
  • Maße Plattform B x T [mm]: 1300 x 920
  • Traglast gesamt [kg]: 800
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1350 x 950 x 1820
  • Durchmesser Rolle [mm]: 125
  • Etagenhöhe 1 [mm]: 290
  • Etagenhöhe 3 [mm]: 1740
  • Gewicht [kg]: 68,6
  • Fahrwerk/Ausstattung: 4 Lenkrollen
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1350 mm
Tiefe Außen:
950 mm
Höhe Außen:
1820 mm
Traglast gesamt:
800 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
68,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollbehälter, dreiwandwagen, Transportgeräte, Transportwagen, Kommissionierwagen, Logistikwagen, Roll-behälter, rollbare Behälter, Rollboxen, Rollwagen, Gitterwandwagen, ESB, Euroroller
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 455,65*
€ 514,46*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 446,29*
€ 533,46*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 480,44*
€ 541,12*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 478,44*
€ 541,63*
39 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 484,88*
€ 545,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,46*
€ 612,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,21*
€ 602,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,62*
€ 575,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,24*
€ 563,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,65*
€ 542,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZD1350ORKFC001
ab € 57,26*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
S5ZUBF001
ab € 17,33*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ab € 5,39*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ab € 28,11*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
266020
ab € 33,20*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
266087
ab € 53,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.