Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbehälter nestbar, 3 Wände, Rückwand schwenkbar, 700 x 800 x 1665 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-097
Herst.-Nr.:
     266097
EAN/GTIN:
     4260474941438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Nestbarer Rollbehälter, 3 Gitterwände, Rückwand schwenkbar, 700 x 800 x 1665 mm
  • Nestbarer Rollbehälter mit Gitterwänden, galvanisch blau verzinkt
  • stabile Rohr-Konstruktion Ø 22 mm, Traglast: 500 kg
  • mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Polyamid, ø 108 mm
  • Boden mit Federtechnik zur Seite klappbar, nestbar für optimalen Leerguttransport
  • 1-seitig offene Version mit 2 festen Seitenwänden, 1 Rückwand mit CT Verschluss zum Öffnen und Schließen
  • Nutzhöhe: 1465 mm
Technische Daten:
  • Version: Rollbehälter nestbar
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: verzinkt
  • Maße Plattform B x T [mm]: 655 x 770
  • Traglast gesamt [kg]: 500
  • Maße außen B x T x H [mm]: 700 x 800 x 1665
  • Durchmesser Rolle [mm]: 108
  • Etagenhöhe 1 [mm]: 510
  • Etagenhöhe 3 [mm]: 1370
  • Gewicht [kg]: 36,1
  • Fahrwerk/Ausstattung: 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
Weitere Informationen:
Breite Außen:
700 mm
Tiefe Außen:
800 mm
Höhe Außen:
1665 mm
Traglast gesamt:
500 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
36,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollbehälter, dreiwandwagen, Transportgeräte, Transportwagen, Kommissionierwagen, Logistikwagen, Roll-behälter, rollbare Behälter, Rollboxen, Rollwagen, Gitterwandwagen, ESB
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 182,25*
€ 220,05*
39 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,15*
€ 238,11*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 202,42*
€ 244,44*
Frei Haus
ab € 231,95*
€ 278,51*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,76*
€ 284,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,03*
€ 338,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,62*
€ 330,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,06*
€ 314,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,69*
€ 306,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,76*
€ 282,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZBD725ADLC004
ab € 35,81*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
MPFST
ab € 6,91*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
F73F05PEF37046
ab € 46,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.