Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller für Euronorm-Kästen, Stahl m. Kunststoffecken, 310 x 410 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-117
Herst.-Nr.:
     266117
EAN/GTIN:
     4260507757814
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Eurobehälteruntersetzwagen
Transportroller für Euronorm-Kästen, Stahlprofil mit Kunststoffecken, 310 x 410 mm, rot
  • Praktische Transportroller für Kästen im Euro-Maß
  • offene Ausführung aus Stahlprofil mit 4 Kunststoffecken
  • 4 Lenkrollen mit Rückenloch, hellgraues PP, Lauffläche aus TPE, ø 100 mm
  • geeignet für 1 Euronormbox 300 x 400 mm
Technische Daten:
  • Version: Eurokasten-Roller
  • Farbe: rot
  • RAL-Code: 3020
  • Werkstoff: Stahl
  • Maße Plattform B x T [mm]: 310 x 410
  • Maße außen B x T x H [mm]: 310 x 410 x 175
  • Durchmesser Rolle [mm]: 100
  • Traglast gesamt [kg]: 300
  • Gewicht [kg]: 4,3
  • Fahrwerk/Ausstattung: 4 Lenkrollen
Weitere Informationen:
Breite Außen:
310 mm
Tiefe Außen:
410 mm
Höhe Außen:
175 mm
Traglast gesamt:
300 kg
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
rot
Gewicht:
4,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportroller Eurobehälter, Untersetzwagen Eurobehälter, transportroller eurobehälter, Euroroller, Rollwagen Euroboxen, Eurobox Transport, Transportgeräte, Transportroller, ESB, Eurokasten-Roller
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
141
€ 5,90*
ab € 51,11*
€ 64,92*
8 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 50,80*
€ 64,93*
14 Tage
23
Frei Haus
ab € 50,99*
€ 65,15*
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 52,38*
€ 66,67*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,19*
€ 82,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,55*
€ 98,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,04*
€ 96,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,36*
€ 93,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,62*
€ 89,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ESB Systembau
M410610S3020BLB7
ab € 56,19*
Ähnlich
ESB Systembau
M610810S3020BLB7
ab € 65,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.