Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußpedal für Notdusche MD/MB 250/50, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-128
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     266128
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Fusspedal für Notduschen
Notdusche Fusspedal
Fußpedal für Notdusche MD/MB 250/50, Edelstahl
  • Fußpedal für Augen- und Körperduschen MD/MB 250/50
  • zum Öffnen und Auslösen der Augendusche
Technische Daten:
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Breite außen [mm]: 250
  • Tiefe außen [mm]: 350
  • Höhe außen [mm]: 40
  • Gewicht [kg]: 3
Weitere Informationen:
Breite Außen:
250 mm
Tiefe Außen:
350 mm
Höhe Außen:
40 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Notduschenfusspedal, fußtaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,90*
€ 187,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,46*
€ 186,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,33*
€ 180,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,88*
€ 168,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,73*
€ 150,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.