Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBC Container, PE-Palette, 600 l, Öffnung NW225, Auslauf NW80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-152
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     266152
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrguttank
Gefahrstofftank
IBC-Behälter
IBC-Container
IBC Container, PE-Palette, 600 Liter, Öffnung NW225, Auslauf NW80
  • Behälter aus HDPE, UV-stabilisiert
  • robuster, verzinkter Stahlrohr-Gitterrahmen
  • platzsparend stapelbar
  • großflächige Tafel für Beschriftungen
  • plombierbare Ein- und Auslauföffnung
  • für den sicheren Transport von Flüssigkeiten (nicht Gefahrgut)
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 600
  • Länge außen [mm]: 1200
  • Breite außen [mm]: 800
  • Höhe außen [mm]: 1000
  • Einfüllöffnung: DN 225
  • Auslauföffnung: DN 80
  • Werkstoff: HDPE
  • Palette: PE
  • Farbe: transparent
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: 70
  • Gewicht [kg]: 48
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1200 mm
Breite Außen:
800 mm
Höhe Außen:
1000 mm
Volumen:
600 l
Werkstoff:
HDPE
Farbe:
transparent
Gewicht:
48 kg
Weitere Suchbegriffe: KTC-Container, gefahrstofftank 600liter, ibc-behälter, IBC Container, IBC Behälter, Schütz IBC, Standardcontainer IBC, KTC, Lagerbehälter, Tank, Lagertank, PE-Behälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 425,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,43*
€ 593,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,40*
€ 588,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,31*
€ 560,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,82*
€ 546,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,87*
€ 506,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
287319
ab € 231,48*
Zubehör
k.A.
279051
ab € 22,49*
Zubehör
k.A.
185787
ab € 93,43*
Zubehör
k.A.
311472
ab € 23,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.