Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Analysenwaage ABP 100-4M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-395
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     266395
EAN/GTIN:
     4045761213890
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Dosierwaage
Rezepturwaage
KERN Premium Analysenwaage ABP, eichfähig, bis 120 g
  • Neueste Single-Cell-Wägetechnologie - stabiles Temperaturverhalten, kurze Einschwingzeiten, hohe mechanische Belastbarkeit
  • Komfortables Rezeptieren und Dokumentieren mit kombinierter Tara/Print-Funktion
  • Navigationskreuz für schnelles Navigieren innerhalb des Menüs
  • Bis zu 10 Benutzerprofile hinterlegbar
  • Interne Justierautomatik
  • Hochstabilitätsmodus und weitere Filtereinstellungen möglich
  • Automatischer Daten-Output an den PC oder Drucker
  • Unterstützt U.S. FDA 21 Part 11
  • Selbstleuchtendes OLED-Display, leuchtstark mit hohem Kontrast
  • Serienmäßig mit RS-232 und USB-Schnittstelle
  • Optional: Windschutzrückwand mit integriertem Ionisator (bitte bei Bestellung der Waage direkt mitbestellen)
  • Kalibrierung/Eichung nicht enthalten
  • Alternativen: Waage inklusive Kalibrierung (313626) oder Waage inklusive Eichung (313631) erhältlich
Technische Daten:
  • Typ: ABP
  • Ausführung: Kalibrierung/Eichung nicht enthalten
  • Wägebereich max.: 120 g
  • Ablesbarkeit d: 0,100 mg
  • Durchmesser Wägeplatte [mm]: 91
  • Reproduzierbarkeit: 0,100 mg
  • Linearität: 0,200 mg
  • Werkstoff Wägeplatte: Edelstahl
  • Nennspannung [V]: 220 - 240
  • Frequenz [Hz]: 50
  • Eichklasse: Klasse I
  • Eichwert e: 1 mg
  • Einschwingzeit: 2 s
  • Mindestlast: 10 mg
  • Mindeststückgewicht bei Stückzählung (Labor): 1 mg
  • Mindeststückgewicht bei Stückzählung (Normal): 10 mg
  • Schnittstelle: RS-232 serienmäßig, USB, USB-Host/Master
  • Ziffernhöhe Display [mm]: 14
  • Gewicht [kg]: 7,9
  • Marke: Kern
Weitere Informationen:
Breite Außen:
433 mm
Tiefe Außen:
213 mm
Höhe Außen:
344 mm
Farbe:
schwarz / grau
Gewicht:
7,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Laborwaage, Laborwaagen, analysenwaage
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 1.362,84*
€ 1.567,35*
Frei Haus
ab € 1.392,54*
€ 1.636,90*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.567,36*
€ 1.686,31*
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.613,44*
€ 1.699,14*
Lager 420
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.660,63*
€ 1.754,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.754,79*
€ 2.088,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.746,76*
€ 2.078,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.704,72*
€ 2.028,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.678,51*
€ 1.997,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.660,63*
€ 1.976,15
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.660,63* pro Paket)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
266667
ab € 143,83*
Zubehör
Kern
ABP-A01
ab € 1.410,08*
Zubehör
Kern
266676
ab € 140,93*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 324,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.