Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Präzisionswaage 572-43


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-438
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     266438
EAN/GTIN:
     4045761014268
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Laborwaage
Laborwaagen
KERN Industrie- und Präzisionswaage 572, bis 10 kg
  • Viele Laborfunktionen wie Rezepturfunktion und Prozentbestimmung
  • Robustes Aluminium-Druckgussgehäuse
  • Stückzählungen und vibrationsfreies Wägen für den Industrieeinsatz
  • Frei programmierbare Wägeeinheit
  • Libelle - exaktes Nivellieren der Waage
  • Stückzählungen
  • Serienmäßig mit RS-232 Schnittstelle zum Senden von Werten an den PC oder Drucker
  • Ohne Kalibrierung
  • Alternative: Waage inklusive Kalibrierung (313650) erhältlich
Technische Daten:
  • Typ: 572
  • Ausführung: Ohne Kalibrierung
  • Wägebereich max.: 10 kg
  • Ablesbarkeit d: 100 mg
  • Maße Wägeplatte [mm]: 160 x 200
  • Reproduzierbarkeit: 100 mg
  • Linearität: 300 mg
  • Werkstoff Gehäuse: Aluminium
  • Werkstoff Wägeplatte: Edelstahl
  • Nennspannung [V]: 100 - 240
  • Eichwert e:
  • Einschwingzeit: 3 s
  • Mindestlast:
  • Mindeststückgewicht bei Stückzählung (Labor): 100 mg
  • Mindeststückgewicht bei Stückzählung (Normal): 1 g
  • Schnittstelle: RS-232 serienmäßig (572-926)
  • Ziffernhöhe Display [mm]: 18
  • Gewicht [kg]: 2,7
  • Marke: Kern
Weitere Informationen:
Breite Außen:
280 mm
Tiefe Außen:
310 mm
Höhe Außen:
85 mm
Farbe:
hellgrau
Gewicht:
2,7 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 507,75*
€ 570,72*
Lager 420
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 506,12*
€ 570,74*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 489,09*
€ 598,08*
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 535,86*
€ 598,38*
Frei Haus
ab € 531,21*
€ 598,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,74*
€ 679,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,35*
€ 666,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,46*
€ 639,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,29*
€ 627,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,12*
€ 602,28
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 506,12* pro Paket)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
572-A02S05
ab € 32,40*
Zubehör
Kern
266678
ab € 93,57*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 326,27*
Zubehör
Kern
266427
ab € 55,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.