Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Präzisionswaage PES 4200-2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-455
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     266455
EAN/GTIN:
     4045761076945
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
präzisionswaage 0.001 g
präzisionswaage
präzisionswaage kern&sohn
KERN Premium Industrie- und Präzisionswaage PES, bis 4,2 kg
  • Viele Laborfunktionen wie Rezepturfunktion und Prozentbestimmung
  • Für den Laboreinsatz und raue Industrieumgebungen
  • Robustes Aluminium-Druckgussgehäuse
  • Robustes Stimmgabel-Wägesystem - schnelles Wiegen und präzises Dosieren
  • Stückzählungen und vibrationsfreies Wägen für den Industrieeinsatz
  • Wägen mit Toleranzbereich (Check-weighing)
  • Stückzählungen
  • Serienmäßig mit RS-232 Schnittstelle zum Senden von Werten an den PC oder Drucker
  • Leuchtstarke und kontrastreiche Fluoreszenzanzeige
  • Akkubetrieb intern optional (bitte direkt mitbestellen)
  • Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit mittels eines Prüfgewichts
  • Ohne Kalibrierung
  • Alternative: Waage inklusive Kalibrierung (313664) erhältlich
Technische Daten:
  • Typ: PES
  • Ausführung: Ohne Kalibrierung
  • Wägebereich max.: 4,2 kg
  • Ablesbarkeit d: 10 mg
  • Maße Wägeplatte [mm]: 200 x 200
  • Reproduzierbarkeit: 10 mg
  • Linearität: 20 mg
  • Eichklasse: Klasse II
  • Eichwert e:
  • Mindestlast:
  • Mindeststückgewicht bei Stückzählung (Labor): 10 mg
  • Mindeststückgewicht bei Stückzählung (Normal): 100 mg
  • Schnittstelle: RS-232 serienmäßig, Digital I/O (optional, factory)
  • Ziffernhöhe Display [mm]: 13
  • Gewicht [kg]: 4
  • Marke: Kern
Weitere Informationen:
Breite Außen:
333 mm
Tiefe Außen:
220 mm
Höhe Außen:
93 mm
Farbe:
hellgrau
Gewicht:
4 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 886,43*
€ 977,73*
Frei Haus
ab € 834,02*
€ 1.019,79*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 977,73*
€ 1.163,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 963,98*
€ 1.147,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 931,72*
€ 1.108,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 911,57*
€ 1.084,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 886,43*
€ 1.054,85
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 886,43* pro Paket)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
266667
ab € 143,85*
Zubehör
Kern
266677
ab € 76,91*
Zubehör
Kern
PES-A01
ab € 466,84*
Zubehör
Kern
PES-A02
ab € 344,73*
Zubehör
Kern
PES-A04S05
ab € 31,74*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 304,61*
Zubehör
Kern
266465
ab € 52,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.