Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Tischwaage FCB 24K2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-470
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     266470
EAN/GTIN:
     4045761202658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Kompaktwaage
Tischwaage
KERN Tischwaage FCB, Zweitanzeige an der Rückseite, bis 24 kg, d = 2,0 g
  • Einsetzbar z.B. in Produktion, Qualitätskontrolle, Lager und Versand
  • Zweitanzeige an der Waagenrückseite
  • Viele Funktionen wie Tara-Vorabzug, Rezepturfunktion oder Stückzählung
  • Serienmäßig mit RS-232 Schnittstelle zum Senden von Werten an den PC oder Drucker
  • Hohe Mobilität durch Batteriebetrieb (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Ohne Kalibrierung
  • Alternative: Waage inklusive Kalibrierung (313684) erhältlich
Technische Daten:
  • Typ: FCB
  • Ausführung: Ohne Kalibrierung
  • Wägebereich max.: 24 kg
  • Ablesbarkeit d: 2 g
  • Maße Wägeplatte [mm]: 253 x 227
  • Reproduzierbarkeit: 2 g
  • Linearität: 6 g
  • Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
  • Werkstoff Wägeplatte: Edelstahl
  • Nennspannung [V]: 220 - 240
  • Frequenz [Hz]: 50
  • Batterie inkl.: nein
  • Eichwert e:
  • Einschwingzeit: 3 s
  • Mindestlast:
  • Mindeststückgewicht bei Stückzählung (Labor): 4 g
  • Mindeststückgewicht bei Stückzählung (Normal): 40 g
  • Schnittstelle: RS-232 serienmäßig (572-926)
  • Ziffernhöhe Display [mm]: 25
  • Gewicht [kg]: 2,6
  • Marke: Kern
Weitere Informationen:
Breite Außen:
323 mm
Tiefe Außen:
270 mm
Höhe Außen:
110 mm
Farbe:
hellgrau
Gewicht:
2,6 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 124,31*
€ 162,80*
5 Tage
14
Frei Haus
ab € 149,27*
€ 174,27*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,62*
€ 178,73*
Frei Haus
ab € 157,55*
€ 185,22*
Lager 420
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,96*
€ 208,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,10*
€ 247,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,33*
€ 243,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,01*
€ 230,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,97*
€ 220,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,96*
€ 211,77
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 177,96* pro Paket)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
266472
ab € 58,47*
Zubehör
Kern
FCB-A02S05
ab € 75,37*
Zubehör
Kern
266678
ab € 93,40*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 316,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.