Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzadapter extern FOB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzadapter extern FOB
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-493
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     266493
EAN/GTIN:
     4045761139367
Suchbegriffe:
Zubehör Waagen
KERN Waage
Netzadapter
Netzadapter Waage
Netzadapter extern, für Waagenmodelle FOB
  • für Waagen FOB
Technische Daten:
  • Farbe: silber
  • Maße außen B x T x H [mm]: 85 x 85 x 55
  • Gewicht [kg]: 0,237
  • Marke: Kern
Weitere Informationen:
Breite Außen:
85 mm
Tiefe Außen:
85 mm
Höhe Außen:
55 mm
Farbe:
silber
Gewicht:
0,237 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.