Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Zählwaage CXB 3K0.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-518
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     266518
EAN/GTIN:
     4045761085480
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Kompaktwaage
Zählwaage
KERN Zählwaage CXB, bis 3 kg, min. Teilegewicht 1,0 g/Stck.
  • Automatische Referenzoptimierung - stufenweise wird der Durchschnittswert des Teilegewichts optimiert
  • Zielstückzahl- und Zielgewichtsfunktion - Signal ertönt bei Erreichen des Zielwerts
  • Zählsummenspeicher -Aufsummieren gleicher Zählteile in Gesamtstück und Gesamtgewicht
  • Umschaltung vom Zählmodus in den Wiegemodus
  • 3 Displays - Gesamtgewicht, Referenzgewicht, Gesamtstückzahl
  • Über Tastenblock programmierbar
  • Hohe Mobilität dank Akkubetrieb
  • Ohne Kalibrierung
  • Alternative: Waage inklusive Kalibrierung (313724) erhältlich
Technische Daten:
  • Typ: CXB
  • Ausführung: Ohne Kalibrierung
  • Wägebereich max.: 3 kg
  • Ablesbarkeit d: 200 mg
  • Maße Wägeplatte [mm]: 300 x 225
  • Reproduzierbarkeit: 200 mg
  • Linearität: 400 mg
  • Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
  • Werkstoff Wägeplatte: Edelstahl
  • Nennspannung [V]: 220 - 240
  • Frequenz [Hz]: 50
  • Batterie inkl.: ja
  • Eichwert e:
  • Einschwingzeit: 2 s
  • Mindestlast:
  • Mindeststückgewicht bei Stückzählung (Labor): 100 mg
  • Mindeststückgewicht bei Stückzählung (Normal): 1 g
  • Ziffernhöhe Display [mm]: 18
  • Gewicht [kg]: 4
  • Marke: Kern
Weitere Informationen:
Breite Außen:
330 mm
Tiefe Außen:
300 mm
Höhe Außen:
110 mm
Farbe:
hellgrau
Gewicht:
4 kg
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 229,00*
€ 269,13*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 211,86*
€ 269,14*
€ 4,95*
ab € 235,93*
€ 270,48*
Lager 420
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,05*
€ 276,12*
Frei Haus
ab € 245,95*
€ 280,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,12*
€ 328,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,15*
€ 322,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,55*
€ 305,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,10*
€ 296,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,05*
€ 288,04
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 242,05* pro Paket)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
GAB-A04
ab € 27,07*
Zubehör
Kern
CXB-A01S05
ab € 31,55*
Zubehör
Kern
266683
ab € 147,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.