Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Zählwaage CXB 15K1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-520
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     266520
EAN/GTIN:
     4045761085466
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Kompaktwaage
Laborwaage
KERN Zählwaage CXB, bis 15 kg, min. Teilegewicht 5,0 g/Stck.
  • Automatische Referenzoptimierung - stufenweise wird der Durchschnittswert des Teilegewichts optimiert
  • Zielstückzahl- und Zielgewichtsfunktion - Signal ertönt bei Erreichen des Zielwerts
  • Zählsummenspeicher -Aufsummieren gleicher Zählteile in Gesamtstück und Gesamtgewicht
  • Umschaltung vom Zählmodus in den Wiegemodus
  • 3 Displays - Gesamtgewicht, Referenzgewicht, Gesamtstückzahl
  • Über Tastenblock programmierbar
  • Hohe Mobilität dank Akkubetrieb
  • Ohne Kalibrierung
  • Alternative: Waage inklusive Kalibrierung (313726) erhältlich
Technische Daten:
  • Typ: CXB
  • Ausführung: Ohne Kalibrierung
  • Wägebereich max.: 15 kg
  • Ablesbarkeit d: 1 g
  • Maße Wägeplatte [mm]: 300 x 225
  • Reproduzierbarkeit: 1 g
  • Linearität: 2 g
  • Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
  • Werkstoff Wägeplatte: Edelstahl
  • Nennspannung [V]: 220 - 240
  • Frequenz [Hz]: 50
  • Batterie inkl.: ja
  • Eichwert e:
  • Einschwingzeit: 2 s
  • Mindestlast:
  • Mindeststückgewicht bei Stückzählung (Labor): 500 mg
  • Mindeststückgewicht bei Stückzählung (Normal): 5 g
  • Ziffernhöhe Display [mm]: 18
  • Gewicht [kg]: 4
  • Marke: Kern
Weitere Informationen:
Breite Außen:
330 mm
Tiefe Außen:
300 mm
Höhe Außen:
110 mm
Farbe:
hellgrau
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: Laborwaagen, Zählwaage, zählwaage
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 222,69*
€ 257,26*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 225,66*
€ 257,27*
Frei Haus
ab € 230,33*
€ 268,02*
Frei Haus
ab € 236,50*
€ 268,41*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,62*
€ 282,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,10*
€ 335,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,58*
€ 331,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,68*
€ 314,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,13*
€ 304,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,62*
€ 298,24
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 250,62* pro Paket)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
GAB-A04
ab € 29,21*
Zubehör
Kern
266684
ab € 181,06*
Zubehör
Kern
266526
ab € 50,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.