Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Zählwaage CXB 15K5NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-524
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     266524
EAN/GTIN:
     4045761162648
Suchbegriffe:
Industriewaage
Zählwaage
zählwaage eichfähig
zählwaage
KERN Zählwaage CXB, eichfähig, bis 15 kg, min. Teilegewicht 5,0 g/Stck.
  • Automatische Referenzoptimierung - stufenweise wird der Durchschnittswert des Teilegewichts optimiert
  • Zielstückzahl- und Zielgewichtsfunktion - Signal ertönt bei Erreichen des Zielwerts
  • Zählsummenspeicher -Aufsummieren gleicher Zählteile in Gesamtstück und Gesamtgewicht
  • Umschaltung vom Zählmodus in den Wiegemodus
  • 3 Displays - Gesamtgewicht, Referenzgewicht, Gesamtstückzahl
  • Über Tastenblock programmierbar
  • Hohe Mobilität dank Akkubetrieb
  • Kalibrierung/Eichung nicht enthalten
  • Alternativen: Waage inklusive Kalibrierung (313730) oder inklusive Eichung (313734) erhältlich
Technische Daten:
  • Typ: CXB
  • Ausführung: Kalibrierung/Eichung nicht enthalten
  • Wägebereich max.: 15 kg
  • Ablesbarkeit d: 5 g
  • Maße Wägeplatte [mm]: 300 x 225
  • Reproduzierbarkeit: 5 g
  • Linearität: 10 g
  • Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
  • Werkstoff Wägeplatte: Edelstahl
  • Nennspannung [V]: 220 - 240
  • Frequenz [Hz]: 50
  • Batterie inkl.: ja
  • Eichklasse: Klasse III
  • Eichwert e: 5 g
  • Einschwingzeit: 2 s
  • Mindestlast: 100 g
  • Mindeststückgewicht bei Stückzählung (Labor): 500 mg
  • Mindeststückgewicht bei Stückzählung (Normal): 5 g
  • Ziffernhöhe Display [mm]: 18
  • Gewicht [kg]: 4
  • Marke: Kern
Weitere Informationen:
Breite Außen:
330 mm
Tiefe Außen:
300 mm
Höhe Außen:
110 mm
Farbe:
hellgrau
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: kern & sohn zählwaage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 211,18*
€ 285,17*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 241,74*
€ 292,90*
Lager 420
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,40*
€ 307,38*
Frei Haus
ab € 272,12*
€ 326,90*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,38*
€ 365,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,53*
€ 358,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,63*
€ 335,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,32*
€ 320,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,40*
€ 303,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
GAB-A04
ab € 27,07*
Zubehör
Kern
266671
ab € 80,87*
Zubehör
Kern
CXB-A01S05
ab € 31,55*
Zubehör
Kern
266684
ab € 180,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.