| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 420BLB-266-602 Herst.-Nr.: 266602 EAN/GTIN: 4045761193291 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fußplatten-Paar zur Fixierung der Wägebrücke am Boden, für Waagenmodelle BID - zur Fixierung der Wägebrücke am Boden
- Passend für Bodenwaage BID
- nicht nachrüstbar, bitte zusammen mit der Waage bestellen
- Hinweis: Bei geeichten Waagen muss die Wägebrücke am Boden fixiert sein. Wahlweise durch eine Auffahrrampe, ein Fußplattenpaar oder einen Grubenrahmen
Technische Daten: - Typ:
- Maße außen B x T x H [mm]: 287 x 100 x 3
- Gewicht [kg]: 0,75
- Marke: Kern
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite Außen: | 287 mm | Tiefe Außen: | 100 mm | Höhe Außen: | 3 mm | Gewicht: | 0,75 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Zubehör Waagen, KERN Waage |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |