Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grubenrahmen BID, 1500x1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern
Kern
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-608
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     266608
EAN/GTIN:
     4045761193284
Suchbegriffe:
Zubehör Waagen
KERN Waage
Grubenrahmen
Grubenrahmen für Waagenmodelle BID mit Wägeplatte 1500 × 1500 mm
  • aus pulverbeschichtetem Stahl
  • für Waagen BID mit Wägeplattengröße 1500 × 1500 × mm
Technische Daten:
  • Typ:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1588 x 1588 x 107
  • Gewicht [kg]: 45
  • Marke: Kern
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1588 mm
Tiefe Außen:
1588 mm
Höhe Außen:
107 mm
Gewicht:
45 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14
Frei Haus
ab € 309,30*
€ 367,91*
Frei Haus
ab € 361,65*
€ 420,89*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 368,32*
€ 475,16*
Lager 420
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 423,72*
€ 489,28*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 713,99*
€ 800,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,28*
€ 582,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,81*
€ 576,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,80*
€ 548,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,76*
€ 536,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,72*
€ 504,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern
BIC-A04
ab € 222,79*
Ähnlich
Kern
BIC-A05
ab € 291,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.