Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haken HCB/HCN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haken HCB/HCN
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-638
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     266638
EAN/GTIN:
     4045761030169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zubehör Waagen
KERN Waage
Haken
Haken mit Verschluss
Edelstahl-Haken, für Waagenmodelle HCB / HCN
  • für Waagen HCB und HCN mit einem max. Wägebereich ≤ 200 kg
  • Öffnung ca. 25 mm
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 100 x 60 x 10
  • Gewicht [kg]: 0,112
  • Marke: Kern
Weitere Informationen:
Breite Außen:
100 mm
Tiefe Außen:
60 mm
Höhe Außen:
10 mm
Gewicht:
0,112 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.