Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

KERN Kranwaage HFA 10T-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-660
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     266660
EAN/GTIN:
     4045761144545
Suchbegriffe:
Gepäckwaage
Hängewaage
Kofferwaage
Dynafor
KERN Kranwaage HFA mit integrierter Anzeige, bis 10 t
  • Besonders robust für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen
  • Kompakte Bauform und geringes Eigengewicht
  • Schnelle Gewichtsermittlung in Produktion, Lager, Qualitätskontrolle und Versand
  • Großes hinterleuchtetes LCD-Display
  • Hold-Funktion - bequemes Ablesen des Wägewerts automatisch bei Wägestillstand oder manuell durch Drücken der Hold-Taste
  • Interner Akkubetrieb
  • Spitzenlast-Anzeige
  • Ohne Kalibrierung
  • Alternative: Waage inklusive Kalibrierung (313860) erhältlich
Technische Daten:
  • Typ: HFA
  • Ausführung: Ohne Kalibrierung
  • Wägebereich max.: 10 t
  • Ablesbarkeit d: 5 kg
  • Reproduzierbarkeit: 5 kg
  • Linearität: 10 kg
  • Nennspannung [V]: 100 - 240
  • Batterie inkl.: ja
  • Eichwert e:
  • Einschwingzeit: 2 s
  • Ziffernhöhe Display [mm]: 23
  • Gewicht [kg]: 5,5
  • Marke: Kern
Weitere Informationen:
Breite Außen:
72 mm
Tiefe Außen:
90 mm
Höhe Außen:
275 mm
Farbe:
silber
Gewicht:
5,5 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 921,40*
€ 1.009,59*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 848,12*
€ 1.009,61*
Lager 420
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.026,64*
€ 1.110,56*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.110,56*
€ 1.321,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.099,05*
€ 1.307,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.067,17*
€ 1.269,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.045,31*
€ 1.243,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.026,64*
€ 1.221,70
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.026,64* pro Paket)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
HFA-A01
ab € 27,42*
Zubehör
Kern
266695
ab € 682,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.