Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 420
>
Handelsware
>
Zubehör
>
Artikel
Eichung Waagen Kl. II, ≤ 5 kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
420BLB-266-668
Hersteller:
Kern
Herst.-Nr.:
266668
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Zubehör Waagen
KERN Waage
Waage eichen
Eichung Waage
EU-Eichung von Waagen, Klasse II, Wägebereich ≤ 5 kg
Eichung immer zusammen mit der Waage bestellen - eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich
bei der Bestellung bitte Postleitzahl des Aufstellungsortes angeben
Eichung für Waagen der Eichklasse II (Präzisionswaagen), max. Wägebereich ≤ 5 kg
Technische Daten:
Gewicht [kg]: 0,001
Marke: Kern
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,001 kg
... >
Lager 420
>
Handelsware
>
Zubehör
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,75*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,06*
€ 127,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,27*
€ 126,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,28*
€ 121,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,95*
€ 116,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,75*
€ 99,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eichung Waagen III-IV, > 2900 ≤ 6000 kg
Kern
266675
ab € 219,81*
Ähnlich
Eichung Waagen III-IV, > 350 ≤ 1500 kg
Kern
266673
ab € 148,16*
Ähnlich
Eichung Waagen III-IV, > 5 ≤ 50 kg
Kern
266671
ab € 80,92*
Ähnlich
Eichung Waagen III-IV, > 50 ≤ 350 kg
Kern
266672
ab € 110,96*
Ähnlich
Eichung Waagen III-IV, ≤ 5 kg
Kern
266670
ab € 66,55*
Ähnlich
Eichung Waagen Kl. I, ≤ 5 kg
Kern
266667
ab € 144,24*
Ähnlich
Eichung Waagen Kl. II, > 5 ≤ 50 kg
Kern
266669
ab € 107,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen