Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Kalibrierung Waagen 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     420BLB-266-680
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     266680
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kalibrierschein für Waagen
kalibrierschein für waagen
KERN DAkkS-Kalibrierschein Waagen > 350 kg ≤ 1,5 t
  • DAkkS-Kalibrierschein für Präzisionswaagen, max. Wägebereich > 350 kg ≤ 1,5 t
Technische Daten:
  • Gewicht [kg]: 0,001
  • Marke: Kern
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,001 kg
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Waagen, Kalibrierung, Kalibrierung Waage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,53*
€ 245,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,08*
€ 245,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,01*
€ 230,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,77*
€ 215,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,82*
€ 198,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern
266677
ab € 76,89*
Ähnlich
Kern
266678
ab € 93,71*
Ähnlich
Kern
266679
ab € 114,93*
Ähnlich
Kern
266682
ab € 426,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.