Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Kalibrierung Zählsystem 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-687
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     266687
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zählsysteme
kern zählsystem
zählsysteme
KERN DAkkS-Kalibrierschein Zählwaagen, Referenzwaage ≤ 5 kg, Mengenwaage > 350 kg ≤ 1500 kg
  • DAkkS-Kalibrierschein für Zählwaagen, max. Wägebereich Referenzwaage ≤ 5 kg, max. Wägebereich Mengenwaage > 350 kg ≤ 1500 kg
Technische Daten:
  • Gewicht [kg]: 0,001
  • Marke: Kern
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,001 kg
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Waagen, Kalibrierung, Kalibrierung Waage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,27*
€ 341,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,16*
€ 338,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,60*
€ 316,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,99*
€ 303,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,92*
€ 285,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern
266684
ab € 181,09*
Ähnlich
Kern
266685
ab € 161,73*
Ähnlich
Kern
266686
ab € 180,64*
Ähnlich
Kern
266688
ab € 246,90*
Ähnlich
Kern
266689
ab € 509,05*
Ähnlich
Kern
266683
ab € 147,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.