Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Betriebskennzeichnung
>
Infektionsschutz Hinweisschilder Übersicht
>
Infektionsschutz Hinweisschilder
>
Hinweisschild Mundschutz tragen
>
Artikel
Gebotsschild "Maske benutzen", ISO, Folie, 100 mm, 10 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-266-779
Hersteller:
Marahrens
Herst.-Nr.:
266779
EAN/GTIN:
4061466041934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Corona Hinweisschild
Covid-19 Hinweisschild
Covid19 Hinweisschild
Gebotsschild "Maske benutzen", ISO 7010, Folie, selbstklebend, 100 mm, VE = 10 Stück
Gebotszeichen weisen auf Schutzmaßnahmen sowie die Risiken und Gefahren am Arbeitsplatz hin, um Unfälle und gesundheitliche Schäden zu vermeiden
somit tragen Gebotszeichen nicht nur zum Arbeitsschutz sondern auch zum Gesundheitsschutz Ihrer Mitarbeiter bei
Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
lichtecht und lange haltbar
gemäß internationaler Norm ISO 7010
unsere Schilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen und Werkstoffen
dieser Artikel ist selbstklebend (SK)
Technische Daten:
Version: Gebotsschilder, gem. ISO
Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
Werkstoff: Folie
Durchmesser außen [mm]: 100
Materialstärke [mm]: 0.1
Typ: Maske benutzen
Piktogramm-Nummer: M016
Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
Selbstklebend: ja
Langnachleuchtend: nein
Inhaltsmenge: 10
Gewicht [kg]: 0,01
Weitere Informationen:
Durchmesser Außen:
100 mm
Werkstoff:
Folie
Materialstärke:
0.1 mm
Gewicht:
0,01 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Betriebsschilder und Kennzeichnungen
>
Gebotszeichen
Weitere Suchbegriffe:
Hinweisschild Corona
,
Hinweisschild Covid19
,
Hinweisschild Infektionsschutz
,
Hinweisschild Seuchenschutz
,
Hinweisschilder Infektionsschutz
,
Infektionsschutz Hinweisschild
,
Infektionsschutz Hinweisschilder
,
Seuchenschutz Hinweisschild
,
Hinweisschild Mundschutz tragen
,
Mundschutz tragen Hinweisschild
,
Gebotsschild EN ISO 7010 M016 Maske benutzen
,
Maske benutzen M016 Gebotsschild
,
gebotsschild en iso 7010 m016 maske benutzen 100mm
,
gebotsschild en iso 7010 m016 maske benutzen
,
gebotsschilder praxisbewährt maske
,
Gebots-Schild Leichter Atemschutz
,
Leichter Atemschutz
,
Gebotszeichen
,
Gebotsschild
,
Sicherheitszeichen
,
Hinweisschild
,
ISO 7011
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,13*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,013* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,41*
€ 35,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,84*
€ 34,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,53*
€ 31,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,30*
€ 30,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,57*
€ 29,24
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,13*
€ 23,95
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gebotskennzeichen, Auffanggurt anlegen, VE 10 Stk, Folie, Ø 100 mm.
Marahrens
F170.06.224
ab € 18,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen