Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstuhl, Buche, Aluminium-Fußkreuz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-890
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     266890
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsstuhl Buche, Aluminium-Fußkreuz
  • Das bewährte Basismodell für ergonomisches Sitzen in Produktion und Werkstatt
  • Stabil und standfest für die Anforderungen in Industrieumgebungen
  • Sitz und Rückenlehne höhenverstellbar
  • Mit Permanentkontakt-Rückenlehne, d.h. die Lehne folgt permanent den Bewegungen des Oberkörpers und bietet so eine gute Unterstützung
  • DIN 68 877 konform
  • Sitzfläche und Lehne aus Holz
  • Aluminium-Fußkreuz und Rollen
Technische Daten:
  • Marke: Dauphin Industry
  • Technik: Standard
  • Anwendungsbereich: Produktion & Werkstatt
  • Unterbau: Rollen
  • Nackenstütze: nein
  • Armlehne: nein
  • Werkstoff Bezug: Holz
  • Werkstoff Fußkreuz: Aluminium
  • Oberfläche Gestell: verchromt
  • Farbe: Buche
  • Farbe Fußkreuz: silber
  • Breite Sitzfläche [mm]: 430
  • Höhe Sitzfläche [mm]: 430 mm - 570 mm
  • Tiefe Sitzfläche [mm]: 370 mm
  • Höhe Rückenlehne [mm]: 370 mm - 450 mm
  • Breite Rückenlehne [mm]: 400 mm
  • Durchmesser Rolle [mm]: 50
  • Durchmesser Fußkreuz [mm]: 710
  • Max. Tragkraft [kg]: 125
  • Antistatik/ESD: nein
  • Sitzneigungsverstellung: nein
  • Sitzhöhenverstellung: ja
  • Sitztiefenverstellung: nein
  • Reinraum geeignet: nein
  • ESD Sicher: nein
  • Gewicht [kg]: 8
Weitere Informationen:
Breite Außen:
640 mm
Tiefe Außen:
745 mm
Höhe Außen:
375 mm
Farbe:
Buche
Gewicht:
8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,64*
€ 332,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,12*
€ 330,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,37*
€ 320,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,50*
€ 319,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,77*
€ 275,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
266889
ab € 195,99*
Ähnlich
k.A.
266892
ab € 285,81*
Ähnlich
k.A.
266891
ab € 246,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.