Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Arbeitsstuhl, Bezugsstoff blau, Alu-Fußkreuz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-918
Hersteller:
     Dauphin Industry
Herst.-Nr.:
     266918
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Premium Arbeitsstuhl Bezugsstoff blau, Aluminium-Fußkreuz
  • ergonomisch geformter Arbeitsstuhl für höchste Anforderungen in Produktion und Werkstatt
  • dank Synchronautomatik, Sitzneigungs- und Sitzhöhenverstellung optimal auf die Körpermaße anpassbar
  • größtmögliche Bewegungsfreiheit im Arm- und Schulterbereich durch verjüngte Rückenlehne
  • stabil und standfest für die Anforderungen in Industrieumgebungen
  • Sitz und Rückenlehne höhenverstellbar
  • mit Schiebegriff
  • DIN 68 877 konform
  • Sitzfläche und Lehne aus Stoff, blau
  • Aluminium-Fußkreuz und Rollen
  • mit Sitztiefenverstellung
Technische Daten:
  • Marke: Dauphin Industry
  • Technik: Synchrontechnik
  • Anwendungsbereich: Labor
  • Unterbau: Rollen
  • Nackenstütze: nein
  • Armlehne: nein
  • Werkstoff Bezug: Stoff
  • Werkstoff Fußkreuz: Aluminium
  • Oberfläche Gestell: verchromt
  • Farbe: blau
  • Farbe Fußkreuz: silber
  • Breite Sitzfläche [mm]: 490
  • Höhe Sitzfläche [mm]: 440 mm - 600 mm
  • Tiefe Sitzfläche [mm]: 360 mm - 420 mm
  • Höhe Rückenlehne [mm]: 550 mm - 620 mm
  • Breite Rückenlehne [mm]: 440 mm
  • Durchmesser Rolle [mm]: 50
  • Durchmesser Fußkreuz [mm]: 710
  • Max. Tragkraft [kg]: 125
  • Scheuerfestigkeit: 80000
  • Lichtechtheit: 5 - 8
  • Pilling: 5
  • Reibechtheit: 4 bis 5
  • Antistatik/ESD: nein
  • Sitzneigungsverstellung: ja
  • Sitzhöhenverstellung: ja
  • Sitztiefenverstellung: ja
  • Reinraum geeignet: nein
  • ESD Sicher: nein
  • Gewicht [kg]: 14
Weitere Informationen:
Breite Außen:
700 mm
Tiefe Außen:
735 mm
Höhe Außen:
1025 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
14 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 445,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,86*
€ 637,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,40*
€ 625,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,87*
€ 596,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,13*
€ 574,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,83*
€ 530,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dauphin Industry
266930
ab € 69,72*
Zubehör
Dauphin Industry
266929
ab € 21,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.