Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Arbeitsstuhl, Bezugsstoff blau, Bodengleiter, Fußring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-919
Hersteller:
     Dauphin Industry
Herst.-Nr.:
     266919
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Premium Arbeitsstuhl Bezugsstoff blau, Bodengleiter, Fußring
  • ergonomisch geformter Arbeitsstuhl für höchste Anforderungen in Produktion und Werkstatt
  • dank Synchronautomatik, Sitzneigungs- und Sitzhöhenverstellung optimal auf die Körpermaße anpassbar
  • größtmögliche Bewegungsfreiheit im Arm- und Schulterbereich durch verjüngte Rückenlehne
  • stabil und standfest für die Anforderungen in Industrieumgebungen
  • Sitz und Rückenlehne höhenverstellbar
  • mit Schiebegriff
  • DIN 68 877 konform
  • Sitzfläche und Lehne aus Stoff, blau
  • mit Bodengleitern und Fußring
Technische Daten:
  • Marke: Dauphin Industry
  • Typ: Counter
  • Technik: Synchrontechnik
  • Anwendungsbereich: Labor
  • Unterbau: Gleiter
  • Unterbau 2: Fußring
  • Nackenstütze: nein
  • Armlehne: nein
  • Werkstoff Bezug: Stoff
  • Werkstoff Fußkreuz: Kunststoff
  • Oberfläche Gestell: verchromt
  • Farbe: blau
  • Farbe Fußkreuz: schwarz
  • Breite Sitzfläche [mm]: 490
  • Höhe Sitzfläche [mm]: 600 mm - 850 mm
  • Tiefe Sitzfläche [mm]: 360 mm - 420 mm
  • Höhe Rückenlehne [mm]: 550 mm - 620 mm
  • Breite Rückenlehne [mm]: 440 mm
  • Durchmesser Fußkreuz [mm]: 710
  • Max. Tragkraft [kg]: 125
  • Scheuerfestigkeit: 80000
  • Lichtechtheit: 5 - 8
  • Pilling: 5
  • Reibechtheit: 4 bis 5
  • Antistatik/ESD: nein
  • Sitzneigungsverstellung: ja
  • Sitzhöhenverstellung: ja
  • Sitztiefenverstellung: ja
  • Reinraum geeignet: nein
  • ESD Sicher: nein
  • Gewicht [kg]: 15
Weitere Informationen:
Breite Außen:
700 mm
Tiefe Außen:
735 mm
Höhe Außen:
1165 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl blau, ergonomischer bürostuhl, Werkstattstuhl, Dauphin Stuhl, Bürostuhl gepolstert, ergomischer Arbeitsdrehstuhl, Counterstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 453,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,90*
€ 650,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,16*
€ 645,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,50*
€ 613,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,45*
€ 590,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,51*
€ 539,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dauphin Industry
266930
ab € 69,45*
Zubehör
Dauphin Industry
266929
ab € 21,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.