Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrrampe für Kraftstoffabfüllplatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-267-251
Hersteller:
     Rietberg
Herst.-Nr.:
     267251
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
Dieseltankstelle
Kraftstoff-Container
Auffahrrampe für Kraftstoffabfüllplatz
  • für Kraftstoffabfüllplatz
  • für die vordere Längsseite und die beiden befahrbaren Stirnseiten
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Maße außen L x B x H [mm]: 2000 x 300 x 90
  • Maße außen B x T x H [mm]: 300 x 2000 x 90
  • Materialstärke [mm]: 5
  • Gewicht [kg]: 142
Weitere Informationen:
Länge Außen:
2000 mm
Breite Außen:
300 mm
Tiefe Außen:
2000 mm
Höhe Außen:
90 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
5 mm
Gewicht:
142 kg
Weitere Suchbegriffe: Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, Auffahrrampen, Verladerampe, rietberg kraftstoffcontainer, diesel tankstelle, auffahrrampen stahl, Auffahrrampe Kraftstoffabfüllplatz, Auffahrrampe Betankungsplattform, Rampe, Stahlrampe, Rietberg, Seppeler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.480,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.716,75*
€ 2.042,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.700,00*
€ 2.023,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.611,70*
€ 1.917,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.554,80*
€ 1.850,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.480,81*
€ 1.762,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.