Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenankersatz M12, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     420BLB-267-256
Hersteller:
     Rietberg
Herst.-Nr.:
     267256
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigung Abfüllplatz
Bodenbefestigung Abfüllplatz
Anker Abfüllplatz
Verankerung Abfüllplatz
Bolzenankersatz M12, 10 Stück
  • zur Fixierung eines Kraftstoffabfüllplatzes auf einer betonierten oder asphaltierten Fläche
  • Lieferumfang: 10 Stück
  • M10
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Gewicht [kg]: 3
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Rietberg, Seppeler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.