Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhaube CCS, 5 ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-267-430
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     267430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zubehör Waagen
Arbeitsschutzhaube für Tastatur und Gehäuse für Waagenmodelle CCS, 5 Stück
  • Maße außen B x T x H [mm]: 365 x 325 x 72
  • Gewicht [kg]: 0,04
Weitere Informationen:
Breite Außen:
365 mm
Tiefe Außen:
325 mm
Höhe Außen:
72 mm
Gewicht:
0,04 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,97*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 10,794* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,75*
€ 84,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,71*
€ 82,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 66,61*
€ 79,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,45*
€ 76,70
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 53,97*
€ 64,22
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern
CXB-A01S05
ab € 36,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.