Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Y-Kabel CCS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-267-431
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     267431
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zubehör Waagen
Y-Kabel zum parallelen Anschluss von zwei Endgeräten
  • Maße außen B x T x H [mm]: 100 x 250 x 40
  • Gewicht [kg]: 0,11
Weitere Informationen:
Breite Außen:
100 mm
Tiefe Außen:
250 mm
Höhe Außen:
40 mm
Gewicht:
0,11 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.